Beli as stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand As Stainless Steel - SUS316L
    Mulai

    Rp209.900

    Non Brand As Stainless Steel - SUS316L
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk As Stainless Steel:1. Tidak mudah berkarat2. Kokoh
    atribut:
    • Grade: SUS316L
  2. Non Brand As Stainless Steel - SUS201
    Mulai

    Rp40.900

    Non Brand As Stainless Steel - SUS201
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk As Stainless Steel:1. Tidak mudah berkarat2. Kokoh
    atribut:
    • Grade: SUS201
    • Material: Stainless Steel
  3. THE Thread Rod Stainless 304 (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp46.900

    THE Thread Rod Stainless 304 (AS Drat/Stud Bolt)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Grade: 304(A2)
    • Color: Stainless
  4. Non Brand As Stainless Steel - SUS304
    Mulai

    Rp69.900

    Non Brand As Stainless Steel - SUS304
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk As Stainless Steel:1. Tidak mudah berkarat2. Kokoh
    atribut:
    • Grade: SUS304
    • Material: Stainless Steel
  5. Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    Mulai

    Rp1.299.900

    Non Brand Stainless Steel Siku SUS304
    atribut:
    • Length (m): 6
    • Grade: SUS304
    • Material: Stainless Steel
  6. Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Pipa Bulat Stainless Steel
    Deskripsi:
    Pipa bulat untuk furniture adalah material logam berbentuk bulat yang digunakan sebagai rangka atau komponen dekoratif dalam pembuatan furnitur, seperti meja, kursi, dan rak, untuk memberikan tampilan yang modern, elegan, dan kokoh. dan dapat dikombinasikan dengan bahan lain seperti kayu atau spons untuk mempercantik dan menambah fungsionalitas pada hasil akhir furnitur.
    atribut:
    • Material: Stainless steel
    • Length (m): 3
  7. Non Brand Stainless Steel Behel SUS304
    Mulai

    Rp579.900

    Non Brand Stainless Steel Behel SUS304
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
    • Length (m): 6
  8. MZ Round Bar/Steel Bar
    Mulai

    Rp239.900

    MZ Round Bar/Steel Bar
    atribut:
    • Material: CarbonSteel 1008
    • Tensile Strength (N/mm²): 400 - 510
    • Length (mm): 3000
  9. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  10. monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp43.900

    monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    THREADED ROD M10X1000- Untuk Mur dan Ring M10- Diameter Badan 10MM- Panjang Keseluruhan 1.000MM/100CM (1 Meter)- Drat 1,5- Grade 4.8- Material Carbon Steel- Finishing Zinc Plated Galvanis
    atribut:
    • Overall Length (mm): 1000
  11. TAF Thread Rod Steel 8.8 (AS Drat Baja/Stud Bolt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp58.900

    TAF Thread Rod Steel 8.8 (AS Drat Baja/Stud Bolt)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Grade: 8.8
    • Thread Size: P 1.25
  12. Non Brand Iron Round Bar
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Iron Round Bar
    atribut:
    • Size (mm): 6
    • Length (m): 12
  13. Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  14. SMT Thread Rod SUS304 (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp119.900

    SMT Thread Rod SUS304 (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    Asdrat dari SMT ini ini memiliki ukuran M6-M24
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Length (inch): 39.375
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  15. Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)
    Mulai

    Rp22.900

    Yane Stainless Steel Pipe SUS304 (Pipa Baja Tahan Karat SUS304)
    Deskripsi:
    This product suitable for hanging item, toilet partision etc
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Material: Stainless Steel SUS304
Daftar Harga as stainless Terbaru October 2026
Non Brand As Stainless Steel - SUS316LRp209.900
Non Brand As Stainless Steel - SUS201Rp40.900
THE Thread Rod Stainless 304 (AS Drat/Stud Bolt)Rp46.900
Non Brand As Stainless Steel - SUS304Rp69.900
Non Brand Stainless Steel Siku SUS304Rp1.299.900
Non Brand Stainless Steel Round BarRp74.900
Non Brand Plate Bordes SteelRp1.999.900
Non Brand Pipa Bulat Stainless SteelRp239.900
Non Brand Stainless Steel Behel SUS304Rp579.900
MZ Round Bar/Steel BarRp239.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)